| |
|
| Artikel-Nr.: C1015-160310 Herst.-Nr.: 160310 EAN/GTIN: 4005401603108 |
| |
|
| | |
| Aquarellmarker Albrecht Dürer 10er Etui. mit zwei Spitzen für flächigen und präzisen Farbauftrag, hoch lichtbeständig, aquarellierbar auf Aquarellpapier. Ausführung Schreibflüssigkeit: Aquarelltinte, Schreibfarbe von Schreibgeräten: sortiert. Ausführung Schreibspitze:, Strichstärke: 0,8, Ausführung der Spitze: Faser und Pinselspitze. Ausführung Schaft: Material des Schaftes: Kunststoff, Farbe des Schaftes: schwarz. 10er Etui Weitere Informationen: | | Clip vorhanden: | Nein | Spitze austauschbar: | Nein | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | sortiert | Material des Schaftes: | Kunststoff | Ausführung der Spitze: | Pinsel - Faserspitze | nachfüllbar: | Nein | Artikelbezeichnung: | Aquarellmarker | Produkt-Typbezeichnung: | Albrecht Dürer | Strichstärke: | 0,8 | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Nein | Kappe umsteckbar: | Nein | wasserfest: | Nein | Beschreibung der Besonderheiten: | mit zwei Spitzen für flächigen und präzisen Farbauftrag, hoch lichtbeständig, aquarellierbar auf Aquarellpapier | Farbe des Schaftes: | schwarz | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Aquarelltinte | Produkttypbezeichnung: | Albrecht Dürer | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Permanent Marker, Permanentmarker, Brushpen, Fasermaler Brushpen, Pinsel-Fasermaler, Pinsel-Faserstift, Pinselmaler, Pinselmarker, Highlighter, Leucht-Marker, Leuchtmarker, Text-Marker, Text-Surfer, Textmarker, Textsurfer, permanentmarker 10er, permanent marker, permanent marker set |
| | |
| |