Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albrecht Dürer Watercolour Marker, 5er Etui, Urban Sketching


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Albrecht Dürer Watercolour Marker, 5er Etui, Urban Sketching
Albrecht Dürer Watercolour Marker, 5er Etui, Urban Sketching
Albrecht Dürer Watercolour Marker, 5er Etui, Urban Sketching
Albrecht Dürer Watercolour Marker, 5er Etui, Urban Sketching
Artikel-Nr.:
     C1015-160308
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     160308
EAN/GTIN:
     4005401603085
Suchbegriffe:
Aquarellmarker
Aquarellfarbstift
Aquarellstifte
Permanent Marker
Aquarellmarker A. Dürer 5er Etui USk. mit zwei Spitzen für flächigen und präzisen Farbauftrag, hoch lichtbeständig, aquarellierbar auf Aquarellpapier. Ausführung Schreibflüssigkeit: Aquarelltinte, Schreibfarbe von Schreibgeräten: sortiert. Ausführung Schreibspitze:, Strichstärke: 0,8, Ausführung der Spitze: Faser und Pinselspitze, Faser und Pinselspitze. Ausführung Schaft: Material des Schaftes: Kunststoff, Farbe des Schaftes: schwarz. 5er Etui Urban Sketch
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Aquarellmarker
nachfüllbar:
Nein
Kappe umsteckbar:
Nein
Strichstärke:
0,8
Spitze austauschbar:
Nein
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
sortiert
Beschreibung der Besonderheiten:
mit zwei Spitzen für flächigen und präzisen Farbauftrag, hoch lichtbeständig, aquarellierbar auf Aquarellpapier
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Aquarelltinte
wasserfest:
Nein
Ausführung der Spitze:
Pinsel - Faserspitze
Material des Schaftes:
Kunststoff
Farbe des Schaftes:
schwarz
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Clip vorhanden:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Albrecht Dürer
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Albrecht Dürer
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,72*
€ 13,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.