Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albrecht Dürer Watercolour Marker, 5er Etui, Grautöne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Albrecht Dürer Watercolour Marker, 5er Etui, Grautöne
Albrecht Dürer Watercolour Marker, 5er Etui, Grautöne
Albrecht Dürer Watercolour Marker, 5er Etui, Grautöne
Albrecht Dürer Watercolour Marker, 5er Etui, Grautöne
Artikel-Nr.:
     C1015-160306
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     160306
EAN/GTIN:
     4005401603061
Suchbegriffe:
Aquarellmarker
Aquarellfarbstift
Aquarellstifte
Permanent Marker
Aquarellmarker A. Dürer 5er Etui grau. mit zwei Spitzen für flächigen und präzisen Farbauftrag, hoch lichtbeständig, aquarellierbar auf Aquarellpapier. Ausführung Schreibflüssigkeit: Aquarelltinte, Schreibfarbe von Schreibgeräten: sortiert. Ausführung Schreibspitze:, Strichstärke: 0,8, Ausführung der Spitze: Faser und Pinselspitze. Ausführung Schaft: Material des Schaftes: Kunststoff, Farbe des Schaftes: schwarz. 5er Etui grau
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Albrecht Dürer
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
mit zwei Spitzen für flächigen und präzisen Farbauftrag, hoch lichtbeständig, aquarellierbar auf Aquarellpapier
nachfüllbar:
Nein
Material des Schaftes:
Kunststoff
Clip vorhanden:
Nein
wasserfest:
Nein
Spitze austauschbar:
Nein
Farbe des Schaftes:
schwarz
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
sortiert
Kappe umsteckbar:
Nein
Artikelbezeichnung:
Aquarellmarker
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Aquarelltinte
Ausführung der Spitze:
Pinsel - Faserspitze
Strichstärke:
0,8
Produkttypbezeichnung:
Albrecht Dürer
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.