Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marker UNI Prockey, Keilspitze, Schreibfarbe: schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marker UNI Prockey, Keilspitze, Schreibfarbe: schwarz
Marker UNI Prockey, Keilspitze, Schreibfarbe: schwarz
Marker UNI Prockey, Keilspitze, Schreibfarbe: schwarz
Artikel-Nr.:
     C1015-159099
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     159099
EAN/GTIN:
     4902778917190
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
Flipchart-Marker UNI Prockey Keilspitze schwarz. Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis. Kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen. Ausführung der Spitze: Keilspitze. Wasserfest, geruchlos, schlägt nicht durch. Material des Schaftes: Kunststoff. Ausführung der Griffzone: rund. Kappe umsteckbar. Clip vorhanden. Farbe des Schaftes: schwarz. Strichstärke: 3-6. Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz.
Weitere Informationen:
nachfüllbar:
Nein
Ausführung der Spitze:
Keilspitze
Beschreibung der Besonderheiten:
wasserfest, geruchlos, schlägt nicht durch
Ausführung der Griffzone:
rund
Material des Schaftes:
Kunststoff
Spitze austauschbar:
Nein
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
Clip vorhanden:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
PROCKEY
Strichstärke:
3-6
Artikelbezeichnung:
Marker
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Kappe umsteckbar:
Ja
Farbe des Schaftes:
schwarz
Produkttypbezeichnung:
PROCKEY
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,00*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Staedtler
356 B-9
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.