Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marker UNI Prockey, Keilspitze, Schreibfarbe: grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Marker UNI Prockey, Keilspitze, Schreibfarbe: grün
Marker UNI Prockey, Keilspitze, Schreibfarbe: grün
Marker UNI Prockey, Keilspitze, Schreibfarbe: grün
Artikel-Nr.:
     1682-304217560
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     159063
EAN/GTIN:
     4902778917220
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
Flipchart-Marker UNI Prockey Keilspitze grün. Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: Tinte auf Wasserbasis. Kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen. Ausführung der Spitze: Keilspitze. Wasserfest, geruchlos, schlägt nicht durch. Material des Schaftes: Kunststoff. Ausführung der Griffzone: Rund. Kappe umsteckbar. Clip vorhanden. Farbe des Schaftes: schwarz. Strichstärke: 3-6. Schreibfarbe von Schreibgeräten: grün.
Weitere Informationen:
Ausführung der Spitze:
Faserspitze (Keil) | Keilspitze
nachfüllbar:
Nein
Kappe umsteckbar:
Ja
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
grün
Ausführung der Griffzone:
Rund
Strichstärke:
3-6
Herstellerproduktbezeichnung:
Marker
Beschreibung der Besonderheiten:
wasserfest, geruchlos, schlägt nicht durch
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Farbe des Schaftes:
schwarz
Herstellerprodukttyp:
uni PROCKEY
Spitze austauschbar:
Nein
Clip vorhanden:
Ja
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
Material des Schaftes:
Kunststoff
Artikelbezeichnung:
Marker
Produkt-Typbezeichnung:
PROCKEY
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Produkttypbezeichnung:
PROCKEY
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
113
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,04*
€ 1,87*
1 Tag
10
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,06*
€ 1,90*
8 Tage
10
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,19*
€ 2,15*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 1,18*
€ 2,17*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,31*
€ 2,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Staedtler
356 B-5
€ 1,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.