|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1015-154829 Herst.-Nr.: 154829 EAN/GTIN: 4005401548294 |
| |
|
|  |  |
 | Textmarker Textliner 48 120x Display. Nachfüllbare Leuchtmarkierer mit Universaltinte auf Wasserbasis. Ideal für alle gängigen Normal- und Spezialpapiere. Langlebige Spezialspitze. Hohe Markierleistung. Superleuchtkraft. Gute Lagerfähigkeit.. Ausführung Marker: Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell, Clip vorhanden. nachfüllbar, Farbe des Schaftes: grün. Ausführung Spitze: Strichstärke: 5, 2, 1. Ausführung Schreibflüssigkeit: Universaltinte, Farbe: sortiert, schattenfrei kopierbar.Technik des Tintenspeichers: Kapillarsystem. Dauerdisplay Textmarker mit 120 Textmarkern 1548 farbig sortiert Weitere Informationen:  |  | schattenfrei kopierbar: | Ja | lichtbeständig gegeben: | Nein | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein | Farbe: | sortiert | nachfüllbar: | Ja | Strichstärke: | 5, 2, 1 | Druckmechanik vorhanden: | Nein | Ausführung der Vorschubmechanik: | Kappenmodell | Farbe des Schaftes: | grün | Technik des Tintenspeichers: | Kapillarsystem | Herstellerproduktbezeichnung: | Textmarker | inkjet geeignet: | Nein | Beschreibung der Besonderheiten: | Nachfüllbare Leuchtmarkierer mit Universaltinte auf Wasserbasis. Ideal für alle gängigen Normal- und Spezialpapiere. Langlebige Spezialspitze. Hohe Markierleistung. Superleuchtkraft. Gute Lagerfähigkeit. | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Universaltinte | Clip vorhanden: | Ja | Herstellerprodukttyp: | TL 48 | Spitze austauschbar: | Nein | Tintenspeicher-Technik: | Kapillarsystem | Artikelbezeichnung: | Textmarker | Produkt-Typbezeichnung: | TEXTLINER 48 | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Nein | Produkttypbezeichnung: | TEXTLINER 48 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |