Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textliner 46 Pastell, 8er Etui


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Textliner 46 Pastell, 8er Etui
Textliner 46 Pastell, 8er Etui
Textliner 46 Pastell, 8er Etui
Artikel-Nr.:
     C1015-154681
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     154681
EAN/GTIN:
     4005401546818
Suchbegriffe:
Buntstifte
Farbstift
Kinderbuntstift
Permanent Marker
Textmarker TL 46 Pastell 8er Etui. Superleuchtkraft im transluzenten Desing. Nachfüllbare Leuchtmarkierer mit Universaltinte auf Wasserbasis. Ideal für alle gängigen Normal- und Spezialpapiere. Langlebige Spezialspitze. Hohe Markierleistung. Superleuchtkraft. Gute Lagerfähigkeit.. Ausführung Marker: Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell, Clip vorhanden. nachfüllbar, Farbe des Schaftes: sortiert. Ausführung Spitze: Strichstärke: 5, 2, 1. Ausführung Schreibflüssigkeit: Universaltinte, Farbe: sortiert, schattenfrei kopierbar.Technik des Tintenspeichers: Kapillarsystem. 8er Etui
Weitere Informationen:
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Artikelbezeichnung:
Textliner
inkjet geeignet:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Superleuchtkraft im transluzenten Desing. Nachfüllbare Leuchtmarkierer mit Universaltinte auf Wasserbasis. Ideal für alle gängigen Normal- und Spezialpapiere. Langlebige Spezialspitze. Hohe Markierleistung. Superleuchtkraft. Gute Lagerfähigkeit.
Tintenspeicher-Technik:
Kapillarsystem
Clip vorhanden:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
TL 46
Farbe des Schaftes:
sortiert
nachfüllbar:
Ja
Strichstärke:
5, 2, 1
Spitze austauschbar:
Nein
schattenfrei kopierbar:
Ja
Druckmechanik vorhanden:
Nein
Farbe:
sortiert
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Universaltinte
lichtbeständig gegeben:
Nein
Produkttypbezeichnung:
TL 46
Technik des Tintenspeichers:
Kapillarsystem
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,72*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,80*
€ 5,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.