Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Textmarker TL 46 Metallic magnificent blue


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Textmarker TL 46 Metallic magnificent blue
Textmarker TL 46 Metallic magnificent blue
Textmarker TL 46 Metallic magnificent blue
Textmarker TL 46 Metallic magnificent blue
Textmarker TL 46 Metallic magnificent blue
Artikel-Nr.:
     C1015-154647
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     154647
EAN/GTIN:
     4005401546474
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
Highlighter
Leucht-Marker
Textmarker TL 46 Metallic blue. waagrecht lagern, Tinte auf Wasserbasis,. Ausführung Marker: Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell, Clip vorhanden, Farbe des Schaftes: blau. Ausführung Spitze: Strichstärke: 5. Ausführung Schreibflüssigkeit: Tinte, Farbe: blau, schattenfrei kopierbar.Technik des Tintenspeichers: Filte
Weitere Informationen:
Clip vorhanden:
Ja
Strichstärke:
5
Farbe:
blau
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Herstellerprodukttyp:
TL 46 metallic
Spitze austauschbar:
Nein
schattenfrei kopierbar:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
inkjet geeignet:
Nein
Herstellerproduktbezeichnung:
Textmarker
Beschreibung der Besonderheiten:
waagrecht lagern, Tinte auf Wasserbasis,
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte
nachfüllbar:
Nein
lichtbeständig gegeben:
Nein
Technik des Tintenspeichers:
Filte
Farbe des Schaftes:
blau
Druckmechanik vorhanden:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Artikelbezeichnung:
Textliner 46
Tintenspeicher-Technik:
Filte
Produkt-Typbezeichnung:
Metallic
Produkttypbezeichnung:
Metallic
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faber-Castell
154691
€ 1,11*
Sonstiges
Faber-Castell
154650
€ 1,13*
Sonstiges
Faber-Castell
154673
€ 1,03*
Sonstiges
Faber-Castell
154626
€ 1,12*
Sonstiges
Faber-Castell
154639
€ 1,03*
Sonstiges
Faber-Castell
154678
€ 1,03*
Sonstiges
Faber-Castell
154661
€ 1,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.