Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aktionsdisplay Textmarker 46 Metallic, 100x sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aktionsdisplay Textmarker 46 Metallic, 100x sortiert
Aktionsdisplay Textmarker 46 Metallic, 100x sortiert
Aktionsdisplay Textmarker 46 Metallic, 100x sortiert
Aktionsdisplay Textmarker 46 Metallic, 100x sortiert
Artikel-Nr.:
     639-505814100
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     154618
EAN/GTIN:
     4005401546184
Suchbegriffe:
Permanent Marker
Permanentmarker
Schreibgeräte-Display
Highlighter
Textmarker TL 46 Metallic Würfel 100x. Werkstoff: Kunststoff. drei verschiedene Strichstärken, langlebige Keilspitze, Tinte auf Wasserbasis. Inhalt Display: Ausführung des Inhalts: Metallic Textliner in den Farben rose, gold, silber, rubin, grün, blau, rot und violett. Farbe: sortiert. Größe (B x T x H): 230 mm x 280 mm x 230 mmPackungsmenge: 100
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
drei verschiedene Strichstärken, langlebige Keilspitze, Tinte auf Wasserbasis
Herstellerprodukttyp:
TL 46 Pmetallic
Farbe:
sortiert
Herstellerproduktbezeichnung:
Aktionsdisplay
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung des Inhalts:
Metallic Textliner in den Farben rose, gold, silber, rubin, grün, blau, rot und violett
Anzahl der Teile ohne Zugaben:
100
Ausführung der Sortimentszugabe:
Display
Produkt-Typbezeichnung:
Textmarker 46 Metallic
Ausführung des Inhalts des Displays:
Metallic Textliner in den Farben rose, gold, silber, rubin, grün, blau, rot und violett
Material des Displays:
Kunststoff
Artikelbezeichnung:
Aktionsdisplay
Produkttypbezeichnung:
Textmarker 46 Metallic
Ausführung des Inhaltes (Anzeige):
Metallic Textliner in den Farben rose, gold, silber, rubin, grün, blau, rot und violett
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 639
2200
100
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,58*
€ 0,77*
1 Tag
2200
100
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,67*
€ 0,88*
1
pro Box
€ 6,95*
ab € 4,99*
€ 8,41*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 53,87*
€ 71,07*
Preise: Lager 639
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 77,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 639
Versand: Lager 639
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 14,00*
€ 4,99*
Mindestbestellwert: € 14,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.