Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Marker Multimark Winner 54E .rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Marker Multimark Winner 54E .rot
Marker Multimark Winner 54E .rot
Marker Multimark Winner 54E .rot
Marker Multimark Winner 54E .rot
Artikel-Nr.:
     C1015-153121
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     153121
EAN/GTIN:
     7754111654227
Suchbegriffe:
CD-Marker
CD-Markierstift
CD/DVD-Marker
DVD-Marker
Marker Multimark Winner 54E . für Holz, Metall, Glas, Plastik und Karton. Ausführung Marker: Material des Schaftes: Kunststoff, Ausführung der Griffzone: rund, Farbe des Schaftes: schwarz, Kappe umsteckbar. Ausführung Spitze: Ausführung der Spitze: Faserspitze (Keil), Strichstärke: 1. Ausführung Schreibflüssigkeit: Schreibfarbe von Schreibgeräten: rot, wasserfest. Tinte
Weitere Informationen:
abwischbar:
Nein | Ja
Clip vorhanden:
Nein | Ja
Herstellerprodukttyp:
Marker Multimark
nachfüllbar:
Nein
Kappe umsteckbar:
Ja
Herstellerproduktbezeichnung:
Winner 54E
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte | Tinte auf Wasserbasis
Material des Schaftes:
Kunststoff | Polypropylen
Strichstärke:
1
Spitze austauschbar:
Nein
Farbe des Schaftes:
schwarz | grau
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
rot | schwarz
Ausführung der Griffzone:
rund | Angeraute runde Griffzone
Beschreibung der Besonderheiten:
für Holz, Metall, Glas, Plastik und Karton | Ideal für Folien, CD´s und alle glatten Flächen. Leuchkräftig, farbintensiv, randscharf und sekundenschnell trocknend.
Ausführung der Spitze:
Faserspitze (Keil) | Faserspitze
wasserfest:
Ja | Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Marker MULTIMARK
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Artikelbezeichnung:
CD-Marker
Produkttypbezeichnung:
Marker MULTIMARK
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 9,48*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.