Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multimark Folienstift non-permanent, M, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multimark Folienstift non-permanent, M, grün
Multimark Folienstift non-permanent, M, grün
Multimark Folienstift non-permanent, M, grün
Artikel-Nr.:
     C1015-152663
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     152663
EAN/GTIN:
     4005401526636
Suchbegriffe:
CD-Marker
CD-Markierstift
CD/DVD-Marker
DVD-Marker
Marker Multimark non-perm. M grün. Ideal für Folien, CD´s und alle glatten Flächen. Leuchkräftig, farbintensiv, randscharf und sekundenschnell trocknend.. Ausführung Marker: Material des Schaftes: Polypropylen, Ausführung der Griffzone: Angeraute runde Griffzone, Farbe des Schaftes: grau, Kappe umsteckbar, Clip vorhanden. Ausführung Spitze: Ausführung der Spitze: Faserspitze (Rund), Strichstärke: 1. Ausführung Schreibflüssigkeit: Schreibfarbe von Schreibgeräten: grün. Tinte auf Wasserbasis,abwischbar
Weitere Informationen:
abwischbar:
Ja
Clip vorhanden:
Ja
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
Spitze austauschbar:
Nein
Ausführung der Griffzone:
Angeraute runde Griffzone
Strichstärke:
1
Material des Schaftes:
Polypropylen
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Herstellerprodukttyp:
Marker Multimark
Kappe umsteckbar:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Ideal für Folien, CD´s und alle glatten Flächen. Leuchkräftig, farbintensiv, randscharf und sekundenschnell trocknend.
nachfüllbar:
Nein
wasserfest:
Nein
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
grün
Farbe des Schaftes:
grau
Ausführung der Spitze:
Faserspitze (Rund) | Faserspitze
Herstellerproduktbezeichnung:
CD-Marker
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Artikelbezeichnung:
CD-Marker
Produkt-Typbezeichnung:
Marker MULTIMARK
Produkttypbezeichnung:
Marker MULTIMARK
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,44*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
151304
ab € 1,84*
Zubehör
Faber-Castell
154604
ab € 2,09*
Zubehör
Faber-Castell
154804
ab € 2,42*
Zubehör
Faber-Castell
154806
ab € 2,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.