Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multimark Folienstift permanent, M, 4er Etui


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Multimark Folienstift permanent, M, 4er Etui
Multimark Folienstift permanent, M, 4er Etui
Multimark Folienstift permanent, M, 4er Etui
Artikel-Nr.:
     1682-156043999
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     152504
EAN/GTIN:
     4005401525042
Suchbegriffe:
CD-Marker
CD-Markierstift
CD/DVD-Marker
DVD-Marker
Marker Multimark permanent M 4er Etui. Ideal für Folien, CD´s und alle glatten Flächen. Mit integriertem Spezialradierer. Leuchkräftig, farbintensiv, randscharf und sekundenschnell trocknend.. Ausführung Marker: Material des Schaftes: Polypropylen, Ausführung der Griffzone: Angeraute runde Griffzone, Farbe des Schaftes: schwarz, Kappe umsteckbar, Clip vorhanden. Ausführung Spitze: Ausführung der Spitze: Faserspitze (Rund), Strichstärke: 1. Ausführung Schreibflüssigkeit: Schreibfarbe von Schreibgeräten: sortiert, wasserfest. Tinte auf Alkoholbasis. 4er Kunststoffetui farbig sortiert
Weitere Informationen:
abwischbar:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Alkoholbasis
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
wasserfest:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
Marker MULTIMARK
nachfüllbar:
Nein
Artikelbezeichnung:
CD-Marker
Clip vorhanden:
Ja
Ausführung der Spitze:
Faserspitze
Farbe des Schaftes:
schwarz
Strichstärke:
1
Beschreibung der Besonderheiten:
Ideal für Folien, CD´s und alle glatten Flächen. Mit integriertem Spezialradierer. Leuchkräftig, farbintensiv, randscharf und sekundenschnell trocknend.
Kappe umsteckbar:
Ja
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
sortiert
Ausführung der Griffzone:
Angeraute runde Griffzone
Spitze austauschbar:
Nein
Material des Schaftes:
Polypropylen
Produkttypbezeichnung:
Marker MULTIMARK
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
124
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,84*
€ 3,19*
1 Tag
12
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,87*
€ 3,22*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 2,01*
€ 3,56*
9 Tage
124
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,26*
€ 3,88*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 2,34*
€ 3,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
151304
ab € 1,82*
Zubehör
Faber-Castell
152551
ab € 0,41*
Zubehör
Faber-Castell
152563
ab € 0,43*
Zubehör
Faber-Castell
152521
ab € 0,43*
Zubehör
Faber-Castell
152599
ab € 0,44*
Zubehör
Faber-Castell
152304
ab € 1,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.