| |
|
| Artikel-Nr.: C1015-152451 Herst.-Nr.: 152451 EAN/GTIN: 4005401524519 |
| |
|
| | |
| Marker Multimark non-perm. S blau. Ideal für Folien, CD´s und alle glatten Flächen. Leuchkräftig, farbintensiv, randscharf und sekundenschnell trocknend.. Ausführung Marker: Material des Schaftes: Polypropylen, Ausführung der Griffzone: Angeraute runde Griffzone, Farbe des Schaftes: grau, Kappe umsteckbar, Clip vorhanden. Ausführung Spitze: Ausführung der Spitze: Faserspitze (Rund), Strichstärke: 0,4. Ausführung Schreibflüssigkeit: Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Tinte auf Wasserbasis,abwischbar Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | CD-Marker | Produkt-Typbezeichnung: | Marker MULTIMARK | abwischbar: | Ja | Ausführung der Griffzone: | Angeraute runde Griffzone | Material des Schaftes: | Polypropylen | Kappe umsteckbar: | Ja | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte auf Wasserbasis | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | blau | nachfüllbar: | Nein | Spitze austauschbar: | Nein | Ausführung der Spitze: | Kunststoffgefasste Hartplastikspitze | wasserfest: | Nein | Farbe des Schaftes: | grau | Clip vorhanden: | Ja | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Nein | Strichstärke: | 0,4 | Beschreibung der Besonderheiten: | Ideal für Folien, CD´s und alle glatten Flächen. Leuchkräftig, farbintensiv, randscharf und sekundenschnell trocknend. | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein | Produkttypbezeichnung: | Marker MULTIMARK |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DVD-Markierstift, Folienschreiber, Folienstifte, OHP-Marker, OHP-Stift, Permanent Marker, Permanentmarker, folienschreiber non permanent 0,4 mm, permanent marker, permanent marker rundspitze |
| | |
| |