Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multimark Folienstift non-permanent, F, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multimark Folienstift non-permanent, F, blau
Multimark Folienstift non-permanent, F, blau
Multimark Folienstift non-permanent, F, blau
Artikel-Nr.:
     C1015-151451
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     151451
EAN/GTIN:
     4005401514510
Suchbegriffe:
CD-Marker
CD-Markierstift
CD/DVD-Marker
DVD-Marker
Marker Multimark non-perm. F blau. Ideal für Folien, CD´s und alle glatten Flächen. Leuchkräftig, farbintensiv, randscharf und sekundenschnell trocknend.. Ausführung Marker: Material des Schaftes: Polypropylen, Ausführung der Griffzone: Angeraute runde Griffzone, Farbe des Schaftes: grau, Kappe umsteckbar, Clip vorhanden. Ausführung Spitze: Ausführung der Spitze: Faserspitze (Rund), Strichstärke: 0,6. Ausführung Schreibflüssigkeit: Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Tinte auf Wasserbasis,abwischbar
Weitere Informationen:
Farbe des Schaftes:
grau
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
Beschreibung der Besonderheiten:
Ideal für Folien, CD´s und alle glatten Flächen. Leuchkräftig, farbintensiv, randscharf und sekundenschnell trocknend.
abwischbar:
Ja
Material des Schaftes:
Polypropylen
Ausführung der Griffzone:
Angeraute runde Griffzone
Kappe umsteckbar:
Ja
Artikelbezeichnung:
CD-Marker
wasserfest:
Nein
Strichstärke:
0,6
Produkt-Typbezeichnung:
Marker MULTIMARK
Spitze austauschbar:
Nein
Ausführung der Spitze:
Kunststoffgefasste Hartplastikspitze
nachfüllbar:
Nein
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Clip vorhanden:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Marker MULTIMARK
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,41*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Staedtler
316-3
ab € 0,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.