Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füller Hexo silber matt fein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Füller Hexo silber matt fein
Füller Hexo silber matt fein
Füller Hexo silber matt fein
Artikel-Nr.:
     C1015-150591
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     150591
EAN/GTIN:
     4005401505914
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Kolbenfederhalter
Füller Hexo silber matt F. hexagonaler Schaft und Kappe aus eloxiertem Aluminium, made in Europe,. Ausführung Patrone und Tinte: Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz. Standard. Schreibfeder Material / Stärke: Edelstahl. Ausführung der Feder: F. Ausführung Füller: Material des Schaftes: Aluminium eloxiert, Farbe des Schaftes: silber matt, Ausführung der Griffzone: rund, Material des Clips: Metall, schwarz. Kolbentankkonverter verwendbar
Weitere Informationen:
Herstellerprodukttyp:
Hexo
Herstellerproduktbezeichnung:
Füllfederhalter
Kolbentankkonverter verwendbar:
Ja
Material des Clips:
Metall
Ausführung der Griffzone:
rund
Beschreibung der Besonderheiten:
hexagonaler Schaft und Kappe aus eloxiertem Aluminium, made in Europe,
Farbe des Clips:
schwarz
Material der Schreibfeder:
Edelstahl
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
Standard
Ausführung der Feder:
F
Material des Schaftes:
Aluminium eloxiert
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Farbe des Schaftes:
silber matt
Produkt-Typbezeichnung:
Hexo
Artikelbezeichnung:
Füllfederhalter
Produkttypbezeichnung:
Hexo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 22,35*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,35*
€ 26,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,44*
€ 18,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.