Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füller Hexo bronze extra fein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Füller Hexo bronze extra fein
Füller Hexo bronze extra fein
Füller Hexo bronze extra fein
Artikel-Nr.:
     C1015-150582
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     150582
EAN/GTIN:
     4005401505822
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Kolbenfederhalter
Füller Hexo bronze EF. hexagonaler Schaft und Kappe aus eloxiertem Aluminium, made in Europe,. Ausführung Patrone und Tinte: Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz. Standard. Schreibfeder Material / Stärke: Edelstahl. Ausführung der Feder: EF. Ausführung Füller: Material des Schaftes: Aluminium eloxiert, Farbe des Schaftes: bronze, Ausführung der Griffzone: rund, Material des Clips: Metall, schwarz. Kolbentankkonverter verwendbar
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Füllfederhalter
Produkt-Typbezeichnung:
Hexo
Ausführung der Griffzone:
rund
Material des Clips:
Metall
Material des Schaftes:
Aluminium eloxiert
Farbe des Schaftes:
bronze
Kolbentankkonverter verwendbar:
Ja
Ausführung der Feder:
EF
Material der Schreibfeder:
Edelstahl
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
Standard
Farbe des Clips:
schwarz
Beschreibung der Besonderheiten:
hexagonaler Schaft und Kappe aus eloxiertem Aluminium, made in Europe,
Produkttypbezeichnung:
Hexo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.