Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füller Hexo blau extra fein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Füller Hexo blau extra fein
Füller Hexo blau extra fein
Füller Hexo blau extra fein
Füller Hexo blau extra fein
Füller Hexo blau extra fein
Füller Hexo blau extra fein
Artikel-Nr.:
     C1015-150542
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     150542
EAN/GTIN:
     4005401505426
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Kolbenfederhalter
Füller Hexo blau EF. hexagonaler Schaft und Kappe aus eloxiertem Aluminium, made in Europe,. Ausführung Patrone und Tinte: Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz. Standard. Schreibfeder Material / Stärke: Edelstahl. Ausführung der Feder: EF. Ausführung Füller: Material des Schaftes: Aluminium eloxiert, Farbe des Schaftes: blau, Ausführung der Griffzone: rund, Material des Clips: Metall, schwarz. Kolbentankkonverter verwendbar
Weitere Informationen:
Material des Schaftes:
Aluminium eloxiert
Farbe des Clips:
schwarz
Farbe des Schaftes:
blau
Herstellerprodukttyp:
Hexo
Material der Schreibfeder:
Edelstahl
Ausführung der Feder:
EF
Herstellerproduktbezeichnung:
Füllfederhalter
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
Standard
Material des Clips:
Metall
Ausführung der Griffzone:
rund
Beschreibung der Besonderheiten:
hexagonaler Schaft und Kappe aus eloxiertem Aluminium, made in Europe,
Kolbentankkonverter verwendbar:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
Hexo
Artikelbezeichnung:
Füllfederhalter
Produkttypbezeichnung:
Hexo
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 22,41*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.