Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenglas, 30 ml, Tinte pink löschbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tintenglas, 30 ml, Tinte pink löschbar
Tintenglas, 30 ml, Tinte pink löschbar
Tintenglas, 30 ml, Tinte pink löschbar
Artikel-Nr.:
     C1015-149856
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     149856
EAN/GTIN:
     4005401498568
Suchbegriffe:
Füllertinte
Füllhalter-Tinte
Füllhaltetinte
Tinte für Füller
Tinte für Füllhalter Pink. Löschbar. Auswaschbar. Für Schreibgeräte mit Konverter. Behälterart/-inhalt: Glas mit 30 ml. Farbe: pink. in Faltschachtel.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Tinte
Inhalt:
30
auswaschbar:
Ja
Farbe:
pink
Produkt-Typbezeichnung:
Pink
löschbar:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
für Schreibgeräte mit Konverter
Garantie gewährt:
Nein
Ausführung des Behälters:
Glas
Produkttypbezeichnung:
Pink
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.