Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenglas, 30 ml, Tinte türkis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tintenglas, 30 ml, Tinte türkis
Tintenglas, 30 ml, Tinte türkis
Tintenglas, 30 ml, Tinte türkis
Artikel-Nr.:
     C1015-149855
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     149855
EAN/GTIN:
     4005401498551
Suchbegriffe:
Füllertinte
Füllhalter-Tinte
Füllhaltetinte
Tinte für Füller
Tinte für Füllhalter türkis. Für Schreibgeräte mit Konverter. Behälterart/-inhalt: Glas mit 30 ml. Farbe: türkis. in Faltschachtel.
Weitere Informationen:
Inhalt:
30
Artikelbezeichnung:
Tinte
Ausführung des Behälters:
Glas
Garantie gewährt:
Nein
auswaschbar:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
türkis
Beschreibung der Besonderheiten:
für Schreibgeräte mit Konverter
Farbe:
türkis
löschbar:
Nein
Produkttypbezeichnung:
türkis
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,48*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.