Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ambition Rhombus Füller, Federbreite B, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ambition Rhombus Füller, Federbreite B, schwarz
Ambition Rhombus Füller, Federbreite B, schwarz
Ambition Rhombus Füller, Federbreite B, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1015-148923
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     148923
EAN/GTIN:
     4005401489238
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Kolbenfederhalter
Füller Ambition Rhombus schwarz B. Schaft mit Kissen-Design mittels aufwendiger Guillochierung, Metallteile hochglänzend verchromt, mit Konverter. Ausführung Patrone und Tinte: Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz. Standardpatrone. Schreibfeder Material / Stärke: Edelstahl. Ausführung der Feder: B. Ausführung Füller: Material des Schaftes: Edelharz, Farbe des Schaftes: schwarz, Ausführung der Griffzone: rund, Material des Clips: Metall, silber. Kolbentankkonverter verwendbar
Weitere Informationen:
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Ausführung der Griffzone:
rund
Beschreibung der Besonderheiten:
Schaft mit Kissen-Design mittels aufwendiger Guillochierung, Metallteile hochglänzend verchromt, mit Konverter
Herstellerproduktbezeichnung:
Füllfederhalter
Farbe des Clips:
silber
Material des Schaftes:
Edelharz
Kolbentankkonverter verwendbar:
Ja
Ausführung der Feder:
B
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
Standardpatrone
Farbe des Schaftes:
schwarz
Material der Schreibfeder:
Edelstahl
Material des Clips:
Metall
Herstellerprodukttyp:
Ambition Rhombus
Garantie gewährt:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
AMBITION Rhombus
Artikelbezeichnung:
Füllfederhalter
Produkttypbezeichnung:
AMBITION Rhombus
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,06*
€ 79,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,65*
€ 78,12
pro Stück
ab 4 Stück
€ 64,44*
€ 76,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,23*
€ 72,86
pro Stück
ab 6 Stück
€ 61,11*
€ 72,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,67*
€ 71,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,27*
€ 62,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 52,26*
€ 62,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,40*
€ 57,60
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faber-Castell
148143
ab € 36,46*
Sonstiges
Faber-Castell
148140
ab € 36,73*
Sonstiges
Faber-Castell
148920
ab € 47,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.