Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ambition Rhombus Füller, Federbreite M, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ambition Rhombus Füller, Federbreite M, schwarz
Ambition Rhombus Füller, Federbreite M, schwarz
Ambition Rhombus Füller, Federbreite M, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1015-148920
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     148920
EAN/GTIN:
     4005401489207
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Kolbenfederhalter
Füller Ambition Rhombus schwarz M. Schaft mit Kissen-Design mittels aufwendiger Guillochierung, Metallteile hochglänzend verchromt, mit Konverter. Ausführung Patrone und Tinte: Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz. Standardpatrone. Schreibfeder Material / Stärke: Edelstahl. Ausführung der Feder: M. Ausführung Füller: Material des Schaftes: Edelharz, Farbe des Schaftes: schwarz, Ausführung der Griffzone: rund, Material des Clips: Metall, silber. Kolbentankkonverter verwendbar
Weitere Informationen:
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
Standardpatrone
Farbe des Clips:
silber
Herstellerprodukttyp:
Ambition Rhombus
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Kolbentankkonverter verwendbar:
Ja
Material der Schreibfeder:
Edelstahl
Farbe des Schaftes:
schwarz
Ausführung der Feder:
M
Beschreibung der Besonderheiten:
Schaft mit Kissen-Design mittels aufwendiger Guillochierung, Metallteile hochglänzend verchromt, mit Konverter
Material des Clips:
Metall
Ausführung der Griffzone:
rund
Material des Schaftes:
Edelharz
Herstellerproduktbezeichnung:
Füllfederhalter
Produkt-Typbezeichnung:
AMBITION Rhombus
Artikelbezeichnung:
Füllfederhalter
Garantie gewährt:
Nein
Produkttypbezeichnung:
AMBITION Rhombus
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,99*
€ 76,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,42*
€ 75,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,42*
€ 71,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,42*
€ 69,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,92*
€ 61,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,91*
€ 61,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,42*
€ 56,43
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Faber-Castell
148143
ab € 36,48*
Sonstiges
Faber-Castell
148140
ab € 36,36*
Sonstiges
Faber-Castell
148923
ab € 48,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.