Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Essentio Carbon Füller, Federbreite M, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Essentio Carbon Füller, Federbreite M, schwarz
Essentio Carbon Füller, Federbreite M, schwarz
Essentio Carbon Füller, Federbreite M, schwarz
Essentio Carbon Füller, Federbreite M, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1015-148820
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     148820
EAN/GTIN:
     4005401488200
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Kalligrafiefüller
Füller Essentio Black Carbon M. Griffzone mit Softlackbeschichtung. Ausführung Patrone und Tinte: Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz. standard. Schreibfeder Material / Stärke: Edelstahl. Ausführung der Feder: M. Ausführung Füller: Material des Schaftes: Carbon, Farbe des Schaftes: schwarz, Ausführung der Griffzone: rund, Material des Clips: Metall, silber. Kolbentankkonverter verwendbar
Weitere Informationen:
Ausführung der Feder:
M
Farbe des Clips:
silber
Artikelbezeichnung:
Füllhalter
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Material des Schaftes:
Carbon
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
standard
Material des Clips:
Metall
Ausführung der Griffzone:
rund
Produkt-Typbezeichnung:
Essentio
Kolbentankkonverter verwendbar:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Griffzone mit Softlackbeschichtung
Material der Schreibfeder:
Edelstahl
Farbe des Schaftes:
schwarz
Produkttypbezeichnung:
Essentio
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,74*
€ 35,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,16*
€ 34,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 6 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,90*
€ 30,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.