Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzmine Kugelschreiber Twice und Trio, D1, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzmine Kugelschreiber Twice und Trio, D1, schwarz
Ersatzmine Kugelschreiber Twice und Trio, D1, schwarz
Ersatzmine Kugelschreiber Twice und Trio, D1, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1015-148760
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     148760
EAN/GTIN:
     4005401487609
Suchbegriffe:
Kugelschreiber-Mine
Kugelschreiberminen
Kuli-Mine
Kulimine
Kugelschreibermine schwarz D1. Verwendung für Produkt: Twice Trio. Typbezeichnung der Mine: Spezialmine. Ausführung Mine: 0,5, schwarz, dokumentenecht. Typbezeichnung der Mine gemäß ISO-Norm: D1. Material des Schaftes: Metall. Länge: 60 mm. Kugelschreibermine für TRIO und TWICE.
Weitere Informationen:
Strichstärke:
0,5
Typbezeichnung der Mine:
Spezialmine
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
dokumentenecht:
Ja
Typbezeichnung der Mine gemäß ISO-Norm:
D1
Produkt-Typbezeichnung:
Kugelschreibermine D1
Artikelbezeichnung:
Kugelschreibermine
Verwendung für Produkt:
Twice Trio
Länge:
60
Material des Schaftes:
Metall
Beschreibung der Besonderheiten:
Kugelschreibermine für TRIO und TWICE
Produkttypbezeichnung:
Kugelschreibermine D1
Typbezeichnung der Mine (in Anlehnung an ISO):
D1
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,09*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.