Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Essentio Metall Füller, Federbreite F, silber matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Essentio Metall Füller, Federbreite F, silber matt
Essentio Metall Füller, Federbreite F, silber matt
Essentio Metall Füller, Federbreite F, silber matt
Essentio Metall Füller, Federbreite F, silber matt
Artikel-Nr.:
     C1015-148521
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     148521
EAN/GTIN:
     4005401485216
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Kolbenfederhalter
Füller Essentio Metall matt F. matt verchromter Schaft, Kappe und Griffzone mit Softlackbeschichtung. Ausführung Patrone und Tinte: Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz. Standardpatrone. Schreibfeder Material / Stärke: Edelstahlfeder. Ausführung der Feder: F. Ausführung Füller: Material des Schaftes: Metall, Farbe des Schaftes: Metall matt, Ausführung der Griffzone: rund, Material des Clips: Edelstahl, silber. Kolbentankkonverter verwendbar. in Faltschachtel
Weitere Informationen:
Material der Schreibfeder:
Edelstahlfeder
Material des Schaftes:
Metall
Ausführung der Griffzone:
rund
Herstellerproduktbezeichnung:
Füllfederhalter
Material des Clips:
Edelstahl
Farbe des Clips:
silber
Beschreibung der Besonderheiten:
matt verchromter Schaft, Kappe und Griffzone mit Softlackbeschichtung
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
Standardpatrone
Ausführung der Feder:
F
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Farbe des Schaftes:
Metall matt
Kolbentankkonverter verwendbar:
Ja
Herstellerprodukttyp:
Essentio
Artikelbezeichnung:
Füllfederhalter
Produkt-Typbezeichnung:
Essentio
Produkttypbezeichnung:
Essentio
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 26,34*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,76*
€ 30,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,43*
€ 21,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.