Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Essentio Aluminium Füller, Federbreite M, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Essentio Aluminium Füller, Federbreite M, schwarz
Essentio Aluminium Füller, Federbreite M, schwarz
Essentio Aluminium Füller, Federbreite M, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1015-148480
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     148480
EAN/GTIN:
     4005401484806
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Kolbenfederhalter
Füller Essentio Aluminium Schwarz M. Schaft aus eloxiertem Aluminium. Ausführung Patrone und Tinte: Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz. Standard. Schreibfeder Material / Stärke: Edelstahl. Ausführung der Feder: M. Ausführung Füller: Material des Schaftes: Aluminium, Farbe des Schaftes: Schwarz, Ausführung der Griffzone: rund, Material des Clips: Metall, silber. Kolbentankkonverter verwendbar
Weitere Informationen:
Farbe des Schaftes:
Schwarz
Material der Schreibfeder:
Edelstahl
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
Standard
Material des Clips:
Metall
Herstellerproduktbezeichnung:
Füller
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Farbe des Clips:
silber
Kolbentankkonverter verwendbar:
Ja
Ausführung der Feder:
M
Beschreibung der Besonderheiten:
Schaft aus eloxiertem Aluminium
Herstellerprodukttyp:
Essentio Aluminium
Ausführung der Griffzone:
rund
Material des Schaftes:
Aluminium
Artikelbezeichnung:
Füller
Produkt-Typbezeichnung:
Essentio Aluminium
Produkttypbezeichnung:
Essentio Aluminium
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,17*
€ 45,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,94*
€ 45,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,71*
€ 43,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,28*
€ 38,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,29*
€ 37,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,88*
€ 30,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.