Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Essentio Metall Tintenroller, silber matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Essentio Metall Tintenroller, silber matt
Essentio Metall Tintenroller, silber matt
Essentio Metall Tintenroller, silber matt
Essentio Metall Tintenroller, silber matt
Artikel-Nr.:
     C1015-148462
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     148462
EAN/GTIN:
     4005401484622
Suchbegriffe:
Kugelschreiber
Kuli
Ink Ball
Kuli-Füller
Tintenroller Essentio Metall matt. Kappe mit Softlackbeschichtung. Mine federnd gelagert. Sichfenster zur Überprüfung des Tintenstandes.. Ausführung Schreibflüssigkeit und Speichersystem:. Tinte, Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz, kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen. Ausführung Mine: Typbezeichnung der Mine: speziell: 148712, 148713, Ausführung der Spitze: Rollerspitze, Strichstärke: 0,5. Mine auswechselbar. Ausführung Stift:, Material des Clips: Metall, Ausführung der Griffzone: Ergonomisch runde Griffzone mit Softlackbeschichtung. Farblich abgesetzt., Farbe des Schaftes: silber. Material des Schaftes: Metall matt, Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Tintenroller
Beschreibung der Besonderheiten:
Kappe mit Softlackbeschichtung. Mine federnd gelagert. Sichfenster zur Überprüfung des Tintenstandes.
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Ausführung der Griffzone:
Ergonomisch runde Griffzone mit Softlackbeschichtung. Farblich abgesetzt.
Material des Schaftes:
Metall matt
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Material des Clips:
Metall
Strichstärke:
0,5
dokumentenecht:
Nein
Ausführung der Spitze:
Metallspitze
Produkt-Typbezeichnung:
Essentio
Typbezeichnung der Mine:
speziell: 148712, 148713
Mine auswechselbar:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte
Farbe des Schaftes:
silber
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Essentio
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Faber-Castell
148713
ab € 1,42*
Ähnlich
Faber-Castell
148712
ab € 1,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.