Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Essentio Aluminium Füller, Federbreite EF, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Essentio Aluminium Füller, Federbreite EF, blau
Essentio Aluminium Füller, Federbreite EF, blau
Essentio Aluminium Füller, Federbreite EF, blau
Artikel-Nr.:
     C1015-148442
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     148442
EAN/GTIN:
     4005401484424
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Kolbenfederhalter
Füller Essentio Aluminium Blau EF. Schaft aus eloxiertem Aluminium. Ausführung Patrone und Tinte: Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz. Standard. Schreibfeder Material / Stärke: Edelstahl. Ausführung der Feder: EF. Ausführung Füller: Material des Schaftes: Aluminium, Farbe des Schaftes: Blau, Ausführung der Griffzone: rund, Material des Clips: Metall, silber. Kolbentankkonverter verwendbar
Weitere Informationen:
Kolbentankkonverter verwendbar:
Ja
Material des Schaftes:
Aluminium
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Beschreibung der Besonderheiten:
Schaft aus eloxiertem Aluminium
Farbe des Schaftes:
Blau
Ausführung der Feder:
EF
Material des Clips:
Metall
Produkt-Typbezeichnung:
Essentio Aluminium
Ausführung der Griffzone:
rund
Material der Schreibfeder:
Edelstahl
Artikelbezeichnung:
Füller
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
Standard
Farbe des Clips:
silber
Produkttypbezeichnung:
Essentio Aluminium
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,55*
€ 35,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 6 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Faber-Castell
148441
ab € 20,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.