Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Essentio Aluminium Kugelschreiber, B, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Essentio Aluminium Kugelschreiber, B, schwarz
Essentio Aluminium Kugelschreiber, B, schwarz
Essentio Aluminium Kugelschreiber, B, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1015-148427
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     148427
EAN/GTIN:
     4005401484271
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
Kugelschreiber Essentio Alum. Schwarz. Schaft aus eloxiertem Aluminium. Ausführung Schreibflüssigkeit: dokumentenecht, Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz. Ausführung Mine: Typbezeichnung der Mine: Großraummine, Strichstärke: 0,5. Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Ausführung der Vorschubmechanik: Druckmechanik. Material des Schaftes: Aluminium, Farbe des Schaftes: Schwarz, Ausführung der Griffzone: rund, Material des Clips: Metall, silber. Art der Verpackung und Inhalt: Art der Verpackung: unverpackt
Weitere Informationen:
Ausführung der Griffzone:
rund
Typbezeichnung der Mine:
Großraummine
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Artikelbezeichnung:
Kugelschreiber
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Material des Schaftes:
Aluminium
Mine auswechselbar:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
Essentio Aluminium
Strichstärke:
0,5
dokumentenecht:
Ja
Farbe des Schaftes:
Schwarz
Farbe des Clips:
silber
Material des Clips:
Metall
Beschreibung der Besonderheiten:
Schaft aus eloxiertem Aluminium
Produkttypbezeichnung:
Essentio Aluminium
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,98*
€ 29,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,18*
€ 24,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.