Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ambition Ersatz-Schreibmodul, Federbreite B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ambition Ersatz-Schreibmodul, Federbreite B
Ambition Ersatz-Schreibmodul, Federbreite B
Ambition Ersatz-Schreibmodul, Federbreite B
Artikel-Nr.:
     C1015-148193
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     148193
EAN/GTIN:
     4005401481935
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
füller faber castell
Schreibmodul Ambition Füllhalter B, Verwendung für Produkt: AMBITION Füllfederhalter, Material der Schreibfeder: Edelstahl. komplettes Schreibmodul zum einfachen Austausch. Ausführung der Feder: B. Schreibmodul im Etui
Weitere Informationen:
Ausführung der Feder:
B
Produkt-Typbezeichnung:
Schreibmodul AMBITION B
Artikelbezeichnung:
Schreibfeder
Material der Schreibfeder:
Edelstahl
Beschreibung der Besonderheiten:
komplettes Schreibmodul zum einfachen Austausch
Verwendung für Produkt:
AMBITION Füllfederhalter
Garantie gewährt:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Schreibmodul AMBITION B
Weitere Suchbegriffe: füller
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,70*
€ 40,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,52*
€ 38,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,24*
€ 35,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Faber-Castell
148143
ab € 36,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.