|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1015-148164 Herst.-Nr.: 148164 EAN/GTIN: 4005401481645 |
| |
|
|  |  |
 | Display Tintenroller UB EYE Design. Ausführung des Inhalts des Displays: Tintenroller UB EYE Design farbig sortiert. Ausführung der Sortimentszugabe: Topper. Attraktives neues Schaftdesign, erhältlich in 8 Farben, Verkaufsunterstützung durch TV und Multi-Channel-Kommunikation. Material des Displays: Kunststoff. Größe (B x H x T): 160 x 330 x 180 mm. Farbe: silber. Weitere Informationen:  |  | Herstellerprodukttyp: | Tintenroller UB EYE Design | Ausführung des Inhalts: | Tintenroller UB EYE Design farbig sortiert | Herstellerproduktbezeichnung: | Display | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe: | Silber | silber | Beschreibung der Besonderheiten: | attraktives neues Schaftdesign, erhältlich in 8 Farben, Verkaufsunterstützung durch TV und Multi-Channel-Kommunikation | Ausführung des Inhalts des Displays: | Tintenroller UB EYE Design farbig sortiert | Material des Displays: | Kunststoff | Anzahl der Teile ohne Zugaben: | 40 | Ausführung der Sortimentszugabe: | Topper | Produkt-Typbezeichnung: | Tintenroller UB EYE Design | Artikelbezeichnung: | Display | Produkttypbezeichnung: | Tintenroller UB EYE Design | Ausführung des Inhaltes (Anzeige): | Tintenroller UB EYE Design farbig sortiert |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |