Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenroller uni-ball® eye fine Strich: ca. 0,4 mm Schreibfarbe: grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tintenroller uni-ball® eye fine Strich: ca. 0,4 mm Schreibfarbe: grün
Tintenroller uni-ball® eye fine Strich: ca. 0,4 mm Schreibfarbe: grün
Tintenroller uni-ball® eye fine Strich: ca. 0,4 mm Schreibfarbe: grün
Artikel-Nr.:
     C1015-148163
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     148163
EAN/GTIN:
     4902778913970
Suchbegriffe:
Gel-Kugelschreiber
Gel-Roller
Gel-Rollerball
Gel-Schreiber
Tintenroller uni-ball® eye fine grün. Kappenmodell. Typbezeichnung der Mine: -. Ausführung Mine: 0,4, grün. Ausführung Stift: Kunststoff, Griffzone aus Kunststoff. Ausführung Clip: Metall, metall. Tintenkugelschreiber zum Durchschreiben geeignet; Tintenstand durch Sichtfenster kontrollierbar; Metallclip; Schwarz, blau und rot dokumentenecht, lichtecht und wischbeständig. Farbe des Schaftes: grau.
Weitere Informationen:
Mine auswechselbar:
Nein
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
grün
Herstellerproduktbezeichnung:
Tintenkugelschreiber
Strichstärke:
0,4
Typbezeichnung der Mine:
-
Beschreibung der Besonderheiten:
Tintenkugelschreiber zum Durchschreiben geeignet; Tintenstand durch Sichtfenster kontrollierbar; Metallclip; Schwarz, blau und rot dokumentenecht, lichtecht und wischbeständig
Material des Clips:
Metall
Herstellerprodukttyp:
UB EYE
Material des Schaftes:
Kunststoff
Ausführung der Griffzone:
Griffzone aus Kunststoff
Farbe des Clips:
metall
Farbe des Schaftes:
grau
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
dokumentenecht:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
UB EYE
Artikelbezeichnung:
Tintenkugelschreiber
Produkttypbezeichnung:
UB EYE
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,97*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schneider
8054
ab € 0,82*
Ähnlich
Schneider
8234
ab € 0,82*
Ähnlich
Uni-Ball
148162
ab € 1,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.