Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ambition Edelharz Füller, Federbreite B, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ambition Edelharz Füller, Federbreite B, schwarz
Ambition Edelharz Füller, Federbreite B, schwarz
Ambition Edelharz Füller, Federbreite B, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1015-148143
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     148143
EAN/GTIN:
     4005401481430
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Kolbenfederhalter
Füller Ambition Edelharz schwarz B. Schaft aus gebürstetem Edelharz, Metallteile hochglänzend verchromt, empfohlenes Mindestalter: 18 y. Ausführung Patrone und Tinte: Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz. Standardpatrone. Schreibfeder Material / Stärke: Edelstahlfeder. Ausführung der Feder: B. Ausführung Füller: Material des Schaftes: Edelharz, Farbe des Schaftes: schwarz, Ausführung der Griffzone: rund, Material des Clips: Metall verchromt, silber. Kolbentankkonverter verwendbar
Weitere Informationen:
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
Standardpatrone
Herstellerproduktbezeichnung:
Füllfederhalter
Ausführung der Griffzone:
rund
Farbe des Schaftes:
schwarz
Farbe des Clips:
silber
Herstellerprodukttyp:
Ambition Edelharz
Material des Clips:
Metall verchromt
Material der Schreibfeder:
Edelstahlfeder
Beschreibung der Besonderheiten:
Schaft aus gebürstetem Edelharz, Metallteile hochglänzend verchromt
Ausführung der Feder:
B
Kolbentankkonverter verwendbar:
Ja
Material des Schaftes:
Edelharz
empfohlenes Mindestalter:
18
Produkt-Typbezeichnung:
AMBIBION Edelharz
Artikelbezeichnung:
Füllfederhalter
Garantie gewährt:
Nein
Produkttypbezeichnung:
AMBIBION Edelharz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,14*
€ 60,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,81*
€ 59,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,33*
€ 56,32
pro Stück
ab 6 Stück
€ 46,46*
€ 55,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,62*
€ 53,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,02*
€ 50,00
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,01*
€ 49,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,46*
€ 43,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pelikan
301184
ab € 0,59*
Zubehör
Pelikan
301192
ab € 0,60*
Zubehör
Pelikan
301218
ab € 0,56*
Zubehör
Pelikan
301176
ab € 0,54*
Zubehör
Pelikan
301705
ab € 0,59*
Zubehör
Pelikan
301697
ab € 0,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.