Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ambition Edelharz Füller, Federbreite M, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ambition Edelharz Füller, Federbreite M, schwarz
Ambition Edelharz Füller, Federbreite M, schwarz
Ambition Edelharz Füller, Federbreite M, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1015-148140
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     148140
EAN/GTIN:
     4005401481409
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Kolbenfederhalter
Füller Ambition Edelharz schwarz M. Schaft aus gebürstetem Edelharz, Metallteile hochglänzend verchromt., empfohlenes Mindestalter: 18 y. Ausführung Patrone und Tinte: Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz. Standardpatrone. Schreibfeder Material / Stärke: Edelstahlfeder. Ausführung der Feder: M. Ausführung Füller: Material des Schaftes: Edelharz, Farbe des Schaftes: schwarz, Ausführung der Griffzone: rund, Material des Clips: Metall verchromt, silber. Kolbentankkonverter verwendbar
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Schaft aus gebürstetem Edelharz, Metallteile hochglänzend verchromt.
Ausführung der Feder:
M
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
Standardpatrone
Material des Clips:
Metall verchromt
Material der Schreibfeder:
Edelstahlfeder
Farbe des Schaftes:
schwarz
Kolbentankkonverter verwendbar:
Ja
Farbe des Clips:
silber
Material des Schaftes:
Edelharz
Herstellerproduktbezeichnung:
Füllfederhalter
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
empfohlenes Mindestalter:
18
Ausführung der Griffzone:
rund
Herstellerprodukttyp:
Ambition Edelharz
Produkt-Typbezeichnung:
AMBIBION Edelharz
Artikelbezeichnung:
Füllfederhalter
Garantie gewährt:
Nein
Produkttypbezeichnung:
AMBIBION Edelharz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,60*
€ 61,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,31*
€ 59,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,78*
€ 56,86
pro Stück
ab 6 Stück
€ 46,90*
€ 55,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,20*
€ 53,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,27*
€ 50,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,26*
€ 50,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,45*
€ 43,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pelikan
301184
ab € 0,59*
Zubehör
Pelikan
301192
ab € 0,60*
Zubehör
Pelikan
301218
ab € 0,56*
Zubehör
Pelikan
301176
ab € 0,54*
Zubehör
Pelikan
301705
ab € 0,59*
Zubehör
Pelikan
301697
ab € 0,59*
Zubehör
Faber-Castell
148180
ab € 59,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.