Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ambition Edelharz Tintenroller, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ambition Edelharz Tintenroller, schwarz
Ambition Edelharz Tintenroller, schwarz
Ambition Edelharz Tintenroller, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1015-148110
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     148110
EAN/GTIN:
     4005401481102
Suchbegriffe:
Patronenroller
Rollerball
Tinten-Kugelschreiber
Tintenkugelschreiber
Tintenroller Ambition Edelharz schwarz. Metallkappe umsteckbar. Ausführung Schreibflüssigkeit und Speichersystem:. Tinte, Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz, kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen.Technik des Tintenspeichers: Free Ink System. Ausführung Mine: Typbezeichnung der Mine: 148712, 148713, Ausführung der Spitze: Rollerspitze, Strichstärke: 0,5. Mine auswechselbar. Ausführung Stift:, Material des Clips: Metall, Ausführung der Griffzone: runde Griffzone aus Metall hochglänzend verchromt, Farbe des Schaftes: schwarz. Material des Schaftes: Edelharz, Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Metallkappe umsteckbar
Herstellerprodukttyp:
Ambition
Material des Schaftes:
Edelharz
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Material des Clips:
Metall
Mine auswechselbar:
Ja
Strichstärke:
0,5
Ausführung der Spitze:
Rollerspitze | Metallspitze
Herstellerproduktbezeichnung:
Tintenroller
Ausführung der Griffzone:
runde Griffzone aus Metall hochglänzend verchromt
Farbe des Schaftes:
schwarz
Technik des Tintenspeichers:
Free Ink System
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
dokumentenecht:
Nein
Typbezeichnung der Mine:
148712, 148713
Tintenspeicher-Technik:
Free Ink System
Produkt-Typbezeichnung:
AMBITION
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Artikelbezeichnung:
Tintenroller
Produkttypbezeichnung:
AMBITION
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 46,25*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,25*
€ 55,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,63*
€ 54,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,81*
€ 52,13
pro Stück
ab 6 Stück
€ 43,18*
€ 51,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,89*
€ 48,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,53*
€ 47,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,14*
€ 39,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Faber-Castell
148180
€ 80,35*
Zubehör
Faber-Castell
116613
€ 7,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.