Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenroller UB eye broad, schwarz, Blisterkarte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tintenroller UB eye broad, schwarz, Blisterkarte
Tintenroller UB eye broad, schwarz, Blisterkarte
Tintenroller UB eye broad, schwarz, Blisterkarte
Artikel-Nr.:
     C1015-148097
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     148097
EAN/GTIN:
     4005401480976
Suchbegriffe:
Ink Ball
Kuli-Füller
Patronenroller
Rollerball
Tintenroller UB eye broad. Kappenmodell. Typbezeichnung der Mine: Direktfüllsystem. Ausführung Mine: 0,65, schwarz, dokumentenecht. Ausführung Stift: Kunststoff, rund. Ausführung Clip: Metall, silber. Für breites, komfortables, flüssiges Schreiben, Konstanter Tintenfluss. Farbe des Schaftes: silber. Blisterkarte.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
UB eye broad
Artikelbezeichnung:
Tintenroller
Farbe des Schaftes:
silber
Typbezeichnung der Mine:
Direktfüllsystem
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Mine auswechselbar:
Nein
dokumentenecht:
Ja
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Material des Schaftes:
Kunststoff
Strichstärke:
0,65
Farbe des Clips:
silber
Material des Clips:
Metall
Beschreibung der Besonderheiten:
für breites, komfortables, flüssiges Schreiben, Konstanter Tintenfluss
Ausführung der Griffzone:
rund
Produkttypbezeichnung:
UB eye broad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,81*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.