Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenroller UB eye broad, blau, Blisterkarte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tintenroller UB eye broad, blau, Blisterkarte
Tintenroller UB eye broad, blau, Blisterkarte
Tintenroller UB eye broad, blau, Blisterkarte
Artikel-Nr.:
     C1015-148096
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     148096
EAN/GTIN:
     4005401480969
Suchbegriffe:
Ink Ball
Kuli-Füller
Patronenroller
Rollerball
Tintenroller UB eye broad. Kappenmodell. Typbezeichnung der Mine: Direktfüllsystem. Ausführung Mine: 0,65, blau, dokumentenecht. Ausführung Stift: Kunststoff, rund. Ausführung Clip: Metall, silber. Für breites, komfortables, flüssiges Schreiben, Konstanter Tintenfluss. Farbe des Schaftes: silber. Blisterkarte.
Weitere Informationen:
Typbezeichnung der Mine:
Direktfüllsystem
Material des Schaftes:
Kunststoff
Artikelbezeichnung:
Tintenroller
Produkt-Typbezeichnung:
UB eye broad
Farbe des Schaftes:
silber
Material des Clips:
Metall
Beschreibung der Besonderheiten:
für breites, komfortables, flüssiges Schreiben, Konstanter Tintenfluss
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Mine auswechselbar:
Nein
Strichstärke:
0,65
Ausführung der Griffzone:
rund
dokumentenecht:
Ja
Farbe des Clips:
silber
Produkttypbezeichnung:
UB eye broad
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,82*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.