Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenroller UB EYE Ocean Care, 0,3, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tintenroller UB EYE Ocean Care, 0,3, schwarz
Tintenroller UB EYE Ocean Care, 0,3, schwarz
Tintenroller UB EYE Ocean Care, 0,3, schwarz
Tintenroller UB EYE Ocean Care, 0,3, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1015-148089
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     148089
EAN/GTIN:
     4902778274378
Suchbegriffe:
Ink Ball
Kuli-Füller
Patronenroller
Rollerball
Tintenroller UB EYE Ocean Care, Kappenmodell, Typbezeichnung der Mine: nicht auswechselbar, Ausführung Mine: 0,3, schwarz, dokumentenecht, Ausführung Stift: 75 % recyceltes Plastik, rund, Clip: Metall, silber, hergestellt aus über 75 % recyceltem Plastik, nachhaltiger Tintenroller, großer Tintenvorrat, Farbe des Schaftes: schwarz
Weitere Informationen:
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Material des Clips:
Metall
Typbezeichnung der Mine:
nicht auswechselbar
Material des Schaftes:
75 % recyceltes Plastik
Farbe des Clips:
silber
Ausführung der Griffzone:
rund
Farbe des Schaftes:
schwarz
Beschreibung der Besonderheiten:
hergestellt aus über 75 % recyceltem Plastik, nachhaltiger Tintenroller, großer Tintenvorrat
Produkt-Typbezeichnung:
UB EYE Ocean Care
dokumentenecht:
Ja
Strichstärke:
0,3
Mine auswechselbar:
Nein
Artikelbezeichnung:
Tintenroller
Produkttypbezeichnung:
UB EYE Ocean Care
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,32*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Uni-Ball
148053
ab € 1,32*
Sonstiges
Uni-Ball
UB150ROP V
ab € 1,42*
Sonstiges
Uni-Ball
UB150ROP R
ab € 1,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.