Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2er Köcher uni-ball Eye broad, 48x farbig sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2er Köcher uni-ball Eye broad, 48x farbig sortiert
2er Köcher uni-ball Eye broad, 48x farbig sortiert
2er Köcher uni-ball Eye broad, 48x farbig sortiert
2er Köcher uni-ball Eye broad, 48x farbig sortiert
Artikel-Nr.:
     C1015-148048
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     148048
EAN/GTIN:
     4005401480488
Suchbegriffe:
Schreibgeräte-Display
Ink Ball
Kuli-Füller
Patronenroller
2er Köcher uni-ball Eye broad. Ausführung des Inhalts des Displays: Tintenroller blau, schwarz und rot sortiert. Ausführung der Sortimentszugabe: zwei Köcher und Topper. Aktions-Thekendisplay mit abziebarem Aufkleber "unverbindl. Aktionspreis". Material des Displays: Kunststoff. Größe (B x H x T): 170 x 250 x 80 mm. Farbe: transluzent.
Weitere Informationen:
Herstellerprodukttyp:
uni-ball Eye broad
Höhe:
250
Beschreibung der Besonderheiten:
Aktions-Thekendisplay mit abziebarem Aufkleber "unverbindl. Aktionspreis"
Herstellerproduktbezeichnung:
2er Köcher
Ausführung des Inhalts:
Tintenroller blau, schwarz und rot sortiert
Tiefe:
80
Breite:
170
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
transluzent
Ausführung des Inhalts des Displays:
Tintenroller blau, schwarz und rot sortiert
Artikelbezeichnung:
2er Köcher
Produkt-Typbezeichnung:
uni-ball Eye broad
Ausführung der Sortimentszugabe:
zwei Köcher und Topper
Material des Displays:
Kunststoff
Anzahl der Teile ohne Zugaben:
48
Ausführung des Inhaltes (Anzeige):
Tintenroller blau, schwarz und rot sortiert
Produkttypbezeichnung:
uni-ball Eye broad
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,51*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,37*
€ 94,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,93*
€ 86,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,49*
€ 76,74
pro Stück
ab 48 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.