Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PoS Display uni-ball Eye broad, 40x farbig sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PoS Display uni-ball Eye broad, 40x farbig sortiert
PoS Display uni-ball Eye broad, 40x farbig sortiert
PoS Display uni-ball Eye broad, 40x farbig sortiert
Artikel-Nr.:
     C1015-148041
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     148041
EAN/GTIN:
     4005401480419
Suchbegriffe:
Schreibgeräte-Display
Ink Ball
Kuli-Füller
Patronenroller
PoS Display uni-ball Eye broad. Ausführung des Inhalts des Displays: Tintenroller rot, blau und schwarz sortiert. Ausführung der Sortimentszugabe: Aufsteller und Topper. Attraktives Dauerdisplay. Material des Displays: Kunststoff. Größe (B x H x T): 160 x 330 x 180 mm. Farbe: silber.
Weitere Informationen:
Material des Displays:
Kunststoff
Farbe:
silber
Beschreibung der Besonderheiten:
attraktives Dauerdisplay
Anzahl der Teile ohne Zugaben:
40
Tiefe:
180
Ausführung der Sortimentszugabe:
Aufsteller und Topper
Höhe:
330
Artikelbezeichnung:
PoS Display
Breite:
160
Produkt-Typbezeichnung:
uni-ball Eye broad
Ausführung des Inhalts des Displays:
Tintenroller rot, blau und schwarz sortiert
Produkttypbezeichnung:
uni-ball Eye broad
Ausführung des Inhaltes (Anzeige):
Tintenroller rot, blau und schwarz sortiert
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,39*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,58*
€ 78,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,96*
€ 72,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,69*
€ 65,08
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.