Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Ambition OpArt Autumn Leaves


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber Ambition OpArt Autumn Leaves
Kugelschreiber Ambition OpArt Autumn Leaves
Kugelschreiber Ambition OpArt Autumn Leaves
Kugelschreiber Ambition OpArt Autumn Leaves
Artikel-Nr.:
     C1015-147765
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     147765
EAN/GTIN:
     4005401477655
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
Kugelschreiber Ambition OpArt Autumn Leaves, Drehmechanik, Typbezeichnung der Mine: Standard-Großraummine, Ausführung Mine: 0,5, schwarz, dokumentenecht, Mine auswechselbar, Ausführung Stift: Edelharz, Griffzone aus Birnbaumholz, Clip: Metall, metall, Schaft aus gebürstetem Edelharz; Drehkappe für den Minenvorschub; Front- und Endstück aus Metall, hochglänzend verchromt; Gefederter Metallclip, Farbe des Schaftes: Rottöne
Weitere Informationen:
Ausführung der Griffzone:
Griffzone aus Birnbaumholz
Produkt-Typbezeichnung:
Ambition OpArt Autumn Leaves
Artikelbezeichnung:
Kugelschreiber
Mine auswechselbar:
Ja
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Typbezeichnung der Mine:
Standard-Großraummine
Farbe des Clips:
metall
Material des Clips:
Metall
Farbe des Schaftes:
Rottöne
Ausführung der Vorschubmechanik:
Drehmechanik
Beschreibung der Besonderheiten:
Schaft aus gebürstetem Edelharz; Drehkappe für den Minenvorschub; Front- und Endstück aus Metall, hochglänzend verchromt; Gefederter Metallclip
Strichstärke:
0,5
dokumentenecht:
Ja
Material des Schaftes:
Edelharz
Produkttypbezeichnung:
Ambition OpArt Autumn Leaves
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,30*
€ 71,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,39*
€ 70,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,24*
€ 68,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,64*
€ 66,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,00*
€ 60,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,81*
€ 53,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.