Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ambition OpArt Füller, Federbreite EF, Autumn Leaves


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ambition OpArt Füller, Federbreite EF, Autumn Leaves
Ambition OpArt Füller, Federbreite EF, Autumn Leaves
Ambition OpArt Füller, Federbreite EF, Autumn Leaves
Ambition OpArt Füller, Federbreite EF, Autumn Leaves
Artikel-Nr.:
     C1015-147762
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     147762
EAN/GTIN:
     4005401477624
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Kolbenfederhalter
Füller Ambition OpArt Autumn Leaves EF, Material der Schreibfeder: Edelstahlfeder, Tintenpatrone: Standardpatrone, schwarz, Kolbentankkonverter verwendbar, Material des Schaftes: Edelharz, Ausführung der Griffzone: rund, Clip: Metall verchromt, silber, Schaft aus gebürstetem Edelharz, Metallteile hochglänzend verchromt., Ausführung der Feder: EF, empfohlenes Mindestalter: 18 y (365 Tage), Farbe des Schaftes: Rottöne
Weitere Informationen:
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
Standardpatrone
empfohlenes Mindestalter:
18
Material des Schaftes:
Edelharz
Ausführung der Griffzone:
rund
Ausführung der Feder:
EF
Material des Clips:
Metall verchromt
Produkt-Typbezeichnung:
Ambition OpArt Autumn Leaves
Material der Schreibfeder:
Edelstahlfeder
Kolbentankkonverter verwendbar:
Ja
Farbe des Clips:
silber
Garantie gewährt:
Nein
Farbe des Schaftes:
Rottöne
Artikelbezeichnung:
Füllfederhalter
Beschreibung der Besonderheiten:
Schaft aus gebürstetem Edelharz, Metallteile hochglänzend verchromt.
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Produkttypbezeichnung:
Ambition OpArt Autumn Leaves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,01*
€ 71,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,11*
€ 70,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,65*
€ 67,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,79*
€ 66,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,12*
€ 60,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,01*
€ 52,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.