Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POS-Display Gelroller SIGNO UM 153, 3er Köcher, 75 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
POS-Display Gelroller SIGNO UM 153, 3er Köcher, 75 St.
POS-Display Gelroller SIGNO UM 153, 3er Köcher, 75 St.
POS-Display Gelroller SIGNO UM 153, 3er Köcher, 75 St.
Artikel-Nr.:
     C1015-146875
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     146875
EAN/GTIN:
     4005401468752
Suchbegriffe:
Gel-Kugelschreiber
Gel-Roller
Gel-Rollerball
Gel-Schreiber
Gelroller SIGNO UM-153 metal. 3er Köcher. Werkstoff: Kunststoff. besonders geeignet für dunkles Papier, gummierte ergonomische Griffzone, Clip aus Kunststoff, wasserfest. Inhalt Display: Ausführung des Inhalts: Gelroller in den Farben gold, silber und weiß sortiert. Farbe: gold/silber/weiß. Größe (B x T x H): 470 mm x 340 mm x 130 mmPackungsmenge: 75
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
SIGNO UM 153
Artikelbezeichnung:
Gelroller
Breite:
470
Tiefe:
340
Beschreibung der Besonderheiten:
besonders geeignet für dunkles Papier, gummierte ergonomische Griffzone, Clip aus Kunststoff, wasserfest
Anzahl der Teile ohne Zugaben:
75
Höhe:
130
Material des Displays:
Kunststoff
Ausführung des Inhalts des Displays:
Gelroller in den Farben gold, silber und weiß sortiert
Farbe:
gold/silber/weiß
Ausführung des Inhaltes (Anzeige):
Gelroller in den Farben gold, silber und weiß sortiert
Produkttypbezeichnung:
SIGNO UM 153
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 130,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,92*
€ 201,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,40*
€ 196,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,72*
€ 186,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,10*
€ 163,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,17*
€ 154,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.