Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POS Modul Gelroller uni-ball® GEL IMPACT, 0.6 mm, farbig sortiert.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
POS Modul Gelroller uni-ball® GEL IMPACT, 0.6 mm, farbig sortiert.
POS Modul Gelroller uni-ball® GEL IMPACT, 0.6 mm, farbig sortiert.
POS Modul Gelroller uni-ball® GEL IMPACT, 0.6 mm, farbig sortiert.
Artikel-Nr.:
     C1015-146842
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     146842
EAN/GTIN:
     4005401468424
Suchbegriffe:
Gel-Kugelschreiber
Gel-Roller
Gel-Rollerball
Gel-Schreiber
Gelroller UB GEL IMPACT UM-153S 64xDispl. Erhältlich in 3 dokumentenechten Farben und zusätzlich in 2 weiteren Farben und 8 metallic Farben. Lichtbeständig. Dokumentenecht.. Ausführung Schreibflüssigkeit und Speichersystem: Gel, Schreibfarbe von Schreibgeräten: sortiert, dokumentenecht, kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen.Technik des Tintenspeichers: Free Ink System. Ausführung Mine: Typbezeichnung der Mine: Spezialminen, Ausführung der Spitze: Rollerspitze, Strichstärke: 0,6. Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Material des Clips: Kunststoff, Ausführung der Griffzone: Ergonomisch runde Griffzone aus Gummi, Farbe des Schaftes: sortiert. Material des Schaftes: Kunststoff, Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell. 64 Gelschreiber im POS Modul. Standardfarben sortiert.
Weitere Informationen:
dokumentenecht:
Ja
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Artikelbezeichnung:
Gelschreiber
Material des Schaftes:
Kunststoff
Strichstärke:
0,6
Tintenspeicher-Technik:
Free Ink System
Ausführung der Spitze:
Metallspitze
Typbezeichnung der Mine:
Spezialminen
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
auf dunklen Flächen sichtbar:
Nein
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
sortiert
Mine auswechselbar:
Ja
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Gel
Produkt-Typbezeichnung:
UB GEL IMPACT
Ausführung der Griffzone:
Ergonomisch runde Griffzone aus Gummi
Farbe des Schaftes:
sortiert
Material des Clips:
Kunststoff
Beschreibung der Besonderheiten:
Erhältlich in 3 dokumentenechten Farben und zusätzlich in 2 weiteren Farben und 8 metallic Farben. Lichtbeständig. Dokumentenecht.
Technik des Tintenspeichers:
Free Ink System
sichtbar auf dunkler Fläche:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Produkttypbezeichnung:
UB GEL IMPACT
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,93*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,02*
€ 153,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,59*
€ 130,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 102,82*
€ 122,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 100,35*
€ 119,42
pro Stück
ab 64 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.