Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelroller uni-ball® SIGNO UM 153, Schreibfarbe: weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gelroller uni-ball® SIGNO UM 153, Schreibfarbe: weiß
Gelroller uni-ball® SIGNO UM 153, Schreibfarbe: weiß
Gelroller uni-ball® SIGNO UM 153, Schreibfarbe: weiß
Artikel-Nr.:
     C1015-146801
Hersteller:
     Uni-Ball
Herst.-Nr.:
     146801
EAN/GTIN:
     4902778588802
Suchbegriffe:
Gel-Kugelschreiber
Gel-Roller
Gel-Rollerball
Gel-Schreiber
Gelroller uni-ball® SIGNO UM 153 weiß. Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell. Typbezeichnung der Mine: speziell: 146901. Art der Schreibflüssigkeit: Gel, auf dunklen Flächen sichtbar. Ausführung Mine: Metallspitze, 0,6, weiß, Mine auswechselbar. Kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen. Tintenspeicher-Technik: Free Ink System. Ausführung Stift: Kunststoff, Ergonomisch runde Griffzone aus Gummi, Material des Clips: Kunststoff. Erhältlich in 3 dokumentenechten Farben und zusätzlich in 2 weiteren Farben und 8 metallic Farben. Lichtbeständig. Dokumentenecht.. Farbe des Schaftes: weiß.
Weitere Informationen:
Material des Clips:
Kunststoff
Herstellerproduktbezeichnung:
Gelroller
Ausführung der Griffzone:
Ergonomisch runde Griffzone aus Gummi
Technik des Tintenspeichers:
Free Ink System
dokumentenecht:
Nein
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
weiß
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Typbezeichnung der Mine:
speziell: 146901
Strichstärke:
0,6
sichtbar auf dunkler Fläche:
Ja
Material des Schaftes:
Kunststoff
Farbe des Schaftes:
weiß
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Gel
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Mine auswechselbar:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Erhältlich in 3 dokumentenechten Farben und zusätzlich in 2 weiteren Farben und 8 metallic Farben. Lichtbeständig. Dokumentenecht.
Ausführung der Spitze:
Rollerspitze | Metallspitze
Herstellerprodukttyp:
UB SIGNO UM 153
Artikelbezeichnung:
Gelroller
Produkt-Typbezeichnung:
UB SIGNO UM 153
auf dunklen Flächen sichtbar:
Ja
Tintenspeicher-Technik:
Free Ink System
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Produkttypbezeichnung:
UB SIGNO UM 153
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 2,51*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 8 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Uni-Ball
146901
€ 1,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.