Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Neo Slim Aluminium gunmetal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber Neo Slim Aluminium gunmetal
Kugelschreiber Neo Slim Aluminium gunmetal
Kugelschreiber Neo Slim Aluminium gunmetal
Kugelschreiber Neo Slim Aluminium gunmetal
Kugelschreiber Neo Slim Aluminium gunmetal
Artikel-Nr.:
     C1015-146255
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     146255
EAN/GTIN:
     4005401462552
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
Kugelschreiber Neo Slim Aluminium gun. besonders schlanker Schaft, mit gefedertem Clip. Ausführung Schreibflüssigkeit: dokumentenecht, Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz. Ausführung Mine: Typbezeichnung der Mine: Großraummine, Strichstärke: 0,5. Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Ausführung der Vorschubmechanik: Drehmechanik. Material des Schaftes: Aluminium eloxiert, Farbe des Schaftes: gunmetal, Ausführung der Griffzone: rund, Material des Clips: Metall, schwarz. Art der Verpackung und Inhalt: Art der Verpackung: unverpackt
Weitere Informationen:
Material des Schaftes:
Aluminium eloxiert
Strichstärke:
0,5
Material des Clips:
Metall
Produkt-Typbezeichnung:
Neo Slim Aluminium
Artikelbezeichnung:
Kugelschreiber
Farbe des Schaftes:
gunmetal
dokumentenecht:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
besonders schlanker Schaft, mit gefedertem Clip
Typbezeichnung der Mine:
Großraummine
Farbe des Clips:
schwarz
Ausführung der Griffzone:
rund
Ausführung der Vorschubmechanik:
Drehmechanik
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Mine auswechselbar:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Neo Slim Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,26*
€ 20,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.