Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tintenroller Neo Slim Aluminium dunkelblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tintenroller Neo Slim Aluminium dunkelblau
Tintenroller Neo Slim Aluminium dunkelblau
Tintenroller Neo Slim Aluminium dunkelblau
Tintenroller Neo Slim Aluminium dunkelblau
Tintenroller Neo Slim Aluminium dunkelblau
Artikel-Nr.:
     C1015-146166
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     146166
EAN/GTIN:
     4005401461661
Suchbegriffe:
Ink Ball
Kuli-Füller
Patronenroller
Rollerball
Tintenroller Neo Slim Aluminium blau. schlanker Schaft mit gefedertem Metallclip, Kappe umsteckbar, auch mit FineWriter Mine nutzbar. Ausführung Schreibflüssigkeit und Speichersystem: dokumentenecht. Tinte, Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz. Ausführung Mine: Typbezeichnung der Mine: Standard, Ausführung der Spitze: Rollerspitze, Strichstärke: 0,5. Mine auswechselbar. Ausführung Stift:, Material des Clips: Metall, Ausführung der Griffzone: rund, Farbe des Schaftes: dunkelblau. Material des Schaftes: Aluminium eloxiert, Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell
Weitere Informationen:
Ausführung der Griffzone:
rund
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Nein
Typbezeichnung der Mine:
Standard
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Tinte
Ausführung der Spitze:
Keramikspitze
Material des Clips:
Metall
Artikelbezeichnung:
Tintenroller
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Mine auswechselbar:
Ja
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Strichstärke:
0,5
dokumentenecht:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
Neo Slim Aluminium
Material des Schaftes:
Aluminium eloxiert
Farbe des Schaftes:
dunkelblau
Beschreibung der Besonderheiten:
schlanker Schaft mit gefedertem Metallclip, Kappe umsteckbar, auch mit FineWriter Mine nutzbar
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Neo Slim Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,25*
€ 32,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,63*
€ 29,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.