Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Neo Slim Aluminium olivgrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber Neo Slim Aluminium olivgrün
Kugelschreiber Neo Slim Aluminium olivgrün
Kugelschreiber Neo Slim Aluminium olivgrün
Kugelschreiber Neo Slim Aluminium olivgrün
Kugelschreiber Neo Slim Aluminium olivgrün
Artikel-Nr.:
     C1015-146155
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     146155
EAN/GTIN:
     4005401461555
Suchbegriffe:
Dreh-Kugelschreiber
Dreh-Kuli
Drehkugelschreiber
Drehkuli
Kugelschreiber Neo Slim Aluminium grün. besonders schlanker Schaft, mit gefedertem Clip. Ausführung Schreibflüssigkeit: dokumentenecht, Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz. Ausführung Mine: Typbezeichnung der Mine: Großraummine, Strichstärke: 0,5. Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Ausführung der Vorschubmechanik: Drehmechanik. Material des Schaftes: Aluminium eloxiert, Farbe des Schaftes: olivgrün, Ausführung der Griffzone: rund, Material des Clips: Metall, schwarz. Art der Verpackung und Inhalt: Art der Verpackung: unverpackt
Weitere Informationen:
Strichstärke:
0,5
Artikelbezeichnung:
Kugelschreiber
Typbezeichnung der Mine:
Großraummine
Produkt-Typbezeichnung:
Neo Slim Aluminium
Ausführung der Vorschubmechanik:
Drehmechanik
Beschreibung der Besonderheiten:
besonders schlanker Schaft, mit gefedertem Clip
Material des Schaftes:
Aluminium eloxiert
Material des Clips:
Metall
dokumentenecht:
Ja
Ausführung der Griffzone:
rund
Mine auswechselbar:
Ja
Farbe des Clips:
schwarz
Farbe des Schaftes:
olivgrün
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Produkttypbezeichnung:
Neo Slim Aluminium
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,64*
€ 34,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,50*
€ 26,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.