Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ambition 3D Leaves Füller, Federbreite B, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ambition 3D Leaves Füller, Federbreite B, schwarz
Ambition 3D Leaves Füller, Federbreite B, schwarz
Ambition 3D Leaves Füller, Federbreite B, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1015-146063
Hersteller:
     Faber-Castell
Herst.-Nr.:
     146063
EAN/GTIN:
     4005401460633
Suchbegriffe:
Füller
Füllfederhalter
Tintenfüller
Kolbenfederhalter
Füller Ambition 3D Leaves B. Struktur im Leaves Design im 3D Drucker entstanden, Metallstücke hochglänzend verchromt.. Ausführung Patrone und Tinte: Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Standard. Schreibfeder Material / Stärke: Edelstahl. Ausführung der Feder: B. Ausführung Füller: Material des Schaftes: Edelharz, Farbe des Schaftes: schwarz, Ausführung der Griffzone: rund, Material des Clips: Metall, silber. Kolbentankkonverter verwendbar
Weitere Informationen:
Ausführung der Griffzone:
rund
Material des Schaftes:
Edelharz
Typbezeichnung der Tintenpatrone:
Standard
Kolbentankkonverter verwendbar:
Ja
Produkt-Typbezeichnung:
Amition 3D Leaves
Material der Schreibfeder:
Edelstahl
Artikelbezeichnung:
Füllfederhalter
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Farbe des Schaftes:
schwarz
Beschreibung der Besonderheiten:
Struktur im Leaves Design im 3D Drucker entstanden, Metallstücke hochglänzend verchromt.
Material des Clips:
Metall
Farbe des Clips:
silber
Ausführung der Feder:
B
Produkttypbezeichnung:
Amition 3D Leaves
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,20*
€ 66,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,32*
€ 65,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,18*
€ 63,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,85*
€ 61,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,02*
€ 57,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,50*
€ 49,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.