| |
|
| Artikel-Nr.: C1015-146061 Herst.-Nr.: 146061 EAN/GTIN: 4005401460619 |
| |
|
| | |
| Füller Ambition 3D Leaves F. Struktur im Leaves Design im 3D Drucker entstanden, Metallstücke hochglänzend verchromt.. Ausführung Patrone und Tinte: Schreibfarbe von Schreibgeräten: blau. Standard. Schreibfeder Material / Stärke: Edelstahl. Ausführung der Feder: F. Ausführung Füller: Material des Schaftes: Edelharz, Farbe des Schaftes: schwarz, Ausführung der Griffzone: rund, Material des Clips: Metall, silber. Kolbentankkonverter verwendbar Weitere Informationen: | | Material der Schreibfeder: | Edelstahl | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | blau | Kolbentankkonverter verwendbar: | Ja | Typbezeichnung der Tintenpatrone: | Standard | Produkt-Typbezeichnung: | Amition 3D Leaves | Artikelbezeichnung: | Füllfederhalter | Material des Clips: | Metall | Beschreibung der Besonderheiten: | Struktur im Leaves Design im 3D Drucker entstanden, Metallstücke hochglänzend verchromt. | Ausführung der Griffzone: | rund | Farbe des Clips: | silber | Farbe des Schaftes: | schwarz | Ausführung der Feder: | F | Material des Schaftes: | Edelharz | Produkttypbezeichnung: | Amition 3D Leaves |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |