|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1015-145999 Herst.-Nr.: 145999 EAN/GTIN: 4902778190470 |
| |
|
|  |  |
 | Tintenroller UNI-BALL AIR Micro schwarz. schreibt angenehm weich wie ein Füller, durch Druck Linienbreite variabel. Ausführung Schreibflüssigkeit und Speichersystem: dokumentenecht. Tinte, Schreibfarbe von Schreibgeräten: schwarz.Technik des Tintenspeichers: Free Ink System. Ausführung Mine: Typbezeichnung der Mine: Tintenvorrat, Ausführung der Spitze: Rollerspitze, Strichstärke: 0,2-0,45. Ausführung Stift: schwarz, Material des Clips: Kunststoff, Ausführung der Griffzone: rund, Farbe des Schaftes: schwarz. Material des Schaftes: Kunststoff, Ausführung der Vorschubmechanik: Kappenmodell Weitere Informationen:  |  | Farbe des Clips: | schwarz | Beschreibung der Besonderheiten: | schreibt angenehm weich wie ein Füller, durch Druck Linienbreite variabel | Material des Clips: | Kunststoff | Strichstärke: | 0,2-0,45 | Ausführung der Griffzone: | rund | kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen: | Nein | Typbezeichnung der Mine: | Tintenvorrat | Farbe des Schaftes: | schwarz | Herstellerproduktbezeichnung: | Tintenroller | Material des Schaftes: | Kunststoff | Bezeichnung der Schreibflüssigkeit: | Tinte | Mine auswechselbar: | Nein | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | schwarz | Technik des Tintenspeichers: | Free Ink System | dokumentenecht: | Ja | Herstellerprodukttyp: | uni-ball AIR Micro | Ausführung der Vorschubmechanik: | Kappenmodell | Ausführung der Spitze: | Rollerspitze | Filz | Produkt-Typbezeichnung: | uni-ball AIR Micro | Artikelbezeichnung: | Tintenroller | Tintenspeicher-Technik: | Free Ink System | kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen: | Nein | Produkttypbezeichnung: | uni-ball AIR Micro |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Gel-Stift, Gelkugelschreiber, Gelroller, Gelschreiber, Gelstift, Patronenroller, Rollerball, Tinten-Kugelschreiber, Tintenkugelschreiber, Tintenroller, gelroller faber castell, gel kugelschreiber |
|  |  |
| |